Beli hioki dt4255 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Hioki Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Calibration documents: Associated
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- Ring Star Tool Bag (Tas)atribut:
- Material: Polyester
- Color: Orange
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 330 x 230 x 230
- Specification: With Inner Pocket x 9. With Outer Pocket x 5. With Shoulder.
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)atribut:
- Maximum Display: 4000 counts
- HARDEN Tas PerkakasDeskripsi:-Karakteristik khusus dari produksi kain nilon tebal tahan air -Didesain untuk menyortir, membawa berbagai jenis alat-Tas tahan air tahan aus-Meningkatkan efisiensi kerja-Cantik-Mudah dibawa-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Bahan Berkualitas TinggiProduksi fitur kain nilon tebal tahan air, daya muat besar, kuat dan tahan lama.2. Kenakan SabukAlat tidak mudah jatuh, lebih nyaman saat dibawa.3. Saku SerbagunaSejumlah desain saku yang berbeda, dapat menempatkan berbagai alat yang berbeda, mudah dibawa.4. Gesper TetapGesper sederhana, desain ergonomis, dengan bahan canggih memberi efek lebih kuat, tahan lama.5. LOGO MerekDegan logo merek di depan, menonjolkan pesona merek dan gaya.atribut:
- Size (mm): 260x260
- Material: Nylon
Daftar Harga hioki dt4255 Terbaru April 2026
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
| SATA Portable Tool Bag | Rp199.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp3.799.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Hioki Digital Multimeter (Multitester) | Rp5.699.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
| Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j1P102091685-6.jpg)

/7uP106560282-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/2mP105577094-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P102091494-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)

/P102091784-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/Ring%20Star%20Tool%20Bag%20(Tas)/54P102035184-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/KRISBOW%20Tas%20Perkakas/b5P104583401-4.jpg)

/P103039693-1.jpg)
/41P103037145-6.jpg)
/91P106560325-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/HARDEN%20Tas%20Perkakas/p9P105310909-5.jpg)